Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 (=DIN 931) A2 M 33 x 170 Sechskantschrauben mit Schaft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09312330170
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09312330170
EAN/GTIN:
     4036758131457
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 (=DIN 931) A2 M 33 x 170 Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
21
Durchmesser:
33
Eckmaß:
55,37
Schlüsselweite:
50
Gewindelänge:
78
Länge:
170
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,735*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 16,147* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 137,3915*
€ 163,49589
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 135,3915*
€ 161,11589
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 128,623*
€ 153,06137
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,8205*
€ 134,2564
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,345*
€ 112,27055
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,735*
€ 96,07465
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.