Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 A4-80 M 10 x 65 Sechskantschrauben mit Schaft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09314100065--80
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09314100065--80
EAN/GTIN:
     4036758495405
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A4-80 M 10 x 65 Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
6,4
Durchmesser:
10
Eckmaß:
18,9
Schlüsselweite:
17
Gewindelänge:
26
Länge:
65
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5726* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,55*
€ 118,4645
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,31*
€ 115,7989
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 92,45*
€ 110,0155
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,93*
€ 96,3067
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,74*
€ 80,6106
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,26*
€ 68,1394
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.