Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 A4-80 M 12 x 140 Sechskantschrauben mit Schaft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09314120140--80
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09314120140--80
EAN/GTIN:
     4036758496273
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A4-80 M 12 x 140 Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
7,5
Durchmesser:
12
Eckmaß:
21,1
Schlüsselweite:
19
Gewindelänge:
36
Länge:
140
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,065*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,7413* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 147,50*
€ 175,525
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 144,98*
€ 172,5262
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 137,735*
€ 163,90465
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 120,775*
€ 143,72225
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,305*
€ 120,55295
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,065*
€ 103,60735
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.