Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 (=DIN 931) A4-70 M 16 x 170 Sechskantschrauben mit Schaft (TÜV-zugelassen nach AD W2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-0931416017081
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     0931416017081
EAN/GTIN:
     4036758255009
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 (=DIN 931) A4-70 M 16 x 170 Sechskantschrauben mit Schaft (TÜV-zugelassen nach AD W2)
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
10
Durchmesser:
16
Eckmaß:
26,75
Schlüsselweite:
24
Gewindelänge:
44
Länge:
170
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,6925*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,3877* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 186,3025*
€ 221,69998
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 182,5225*
€ 217,20178
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 173,3925*
€ 206,33708
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 153,5175*
€ 182,68583
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 126,0325*
€ 149,97868
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 109,6925*
€ 130,53408
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.