Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 (=DIN 931) A4-70 M 16 x 270 Sechskantschrauben mit Schaft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09314160270--70
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09314160270--70
EAN/GTIN:
     4036758497324
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 (=DIN 931) A4-70 M 16 x 270 Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
10
Durchmesser:
16
Eckmaß:
26,75
Schlüsselweite:
24
Gewindelänge:
57
Länge:
270
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,647*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,2647* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 125,25*
€ 149,0475
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 122,74*
€ 146,0606
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 116,609*
€ 138,76471
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,519*
€ 120,80761
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,997*
€ 102,33643
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,647*
€ 86,44993
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.