Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 (=DIN 931) A4 M 20 x 80 Sechskantschrauben mit Schaft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09314200080
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09314200080
EAN/GTIN:
     4036758134144
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 (=DIN 931) A4 M 20 x 80 Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
12,5
Durchmesser:
20
Eckmaß:
33,53
Schlüsselweite:
30
Gewindelänge:
46
Länge:
80
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,7256* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 118,18*
€ 140,6342
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,51*
€ 137,4569
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 109,7275*
€ 130,57573
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,6225*
€ 113,79078
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,28*
€ 95,5332
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,14*
€ 81,0866
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.