Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Edelstahlschraube DIN 931
>
Artikel
ISO 4014 (=DIN 931) A4-70 M 20 x 110 Sechskantschrauben mit Schaft (TÜV-zugelassen nach AD W2)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
588-0931420011081
Hersteller:
Lederer
Herst.-Nr.:
0931420011081
EAN/GTIN:
4036758255214
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 (=DIN 931) A4-70 M 20 x 110 Sechskantschrauben mit Schaft (TÜV-zugelassen nach AD W2)
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
12,5
Durchmesser:
20
Eckmaß:
33,53
Schlüsselweite:
30
Gewindelänge:
46
Länge:
110
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 588
>
DIN 931 - Sechskantschrauben mit Schaft (TÜV-zugelassen nach AD W2)
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantschraube DIN 931
,
Sechskantschraube DIN EN ISO 4014
,
Sechskantschraube ISO 4014
,
Edelstahlschraube DIN 931
,
Edelstahlschraube ISO 4014
,
din 931 a4 m20
,
din 931
,
din 931 m20
,
UNI 5737
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 110,69*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,4276* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 187,4225*
€ 223,03278
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 183,6425*
€ 218,53458
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 174,4625*
€ 207,61038
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 153,65*
€ 182,8435
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 126,39*
€ 150,4041
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 110,69*
€ 131,7211
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen