Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 (=DIN 931) A4-70 M 24 x 140 Sechskantschrauben mit Schaft (TÜV-zugelassen nach AD W2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-0931424014081
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     0931424014081
EAN/GTIN:
     4036758255535
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 (=DIN 931) A4-70 M 24 x 140 Sechskantschrauben mit Schaft (TÜV-zugelassen nach AD W2)
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
15
Durchmesser:
24
Eckmaß:
39,98
Schlüsselweite:
36
Gewindelänge:
60
Länge:
140
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,684*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,2684* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 140,323*
€ 166,98437
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 138,233*
€ 164,49727
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 131,322*
€ 156,27318
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,197*
€ 137,08443
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,754*
€ 115,13726
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,684*
€ 98,39396
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.