Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Edelstahlschrauben
>
Edelstahl-Maschinenschrauben
>
Edelstahlschraube DIN 933
>
Artikel
DIN 933 A2 M 14 x 20 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
588-09332140020
Hersteller:
Lederer
Herst.-Nr.:
09332140020
EAN/GTIN:
4036758138630
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A2 M 14 x 20 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
8,8
Durchmesser:
14
Eckmaß:
24,49
Schlüsselweite:
22
Länge:
20
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 588
>
DIN 933 - Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantschraube DIN 933
,
Sechskantschraube DIN EN ISO 4017
,
Sechskantschraube ISO 4017
,
Edelstahlschraube DIN 933
,
Edelstahlschraube ISO 4017
,
din 933 a2 m14x20
,
din 933
,
din 933 a2
,
UNI 5739
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 29,20*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,95*
€ 64,2005
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,11*
€ 62,0109
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 49,515*
€ 58,92285
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,66*
€ 50,7654
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,48*
€ 42,2212
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,89*
€ 41,5191
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,20*
€ 34,748
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen