Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 A2 M 14 x 55 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09332140055
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09332140055
EAN/GTIN:
     4036758138708
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A2 M 14 x 55 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
8,8
Durchmesser:
14
Eckmaß:
24,49
Schlüsselweite:
22
Länge:
55
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7462* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,785*
€ 79,47415
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,875*
€ 77,20125
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 61,63*
€ 73,3397
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,655*
€ 63,84945
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,62*
€ 53,0978
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,27*
€ 52,6813
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,31*
€ 44,3989
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.