Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 (=DIN 933) A2 M 16 x 55 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09332160055
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09332160055
EAN/GTIN:
     4036758138920
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 (=DIN 933) A2 M 16 x 55 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
10
Durchmesser:
16
Eckmaß:
26,75
Schlüsselweite:
24
Länge:
55
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,874* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,62*
€ 92,3678
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,47*
€ 89,8093
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 71,69*
€ 85,3111
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,16*
€ 73,9704
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,02*
€ 61,9038
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,69*
€ 61,5111
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,70*
€ 52,003
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.