Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 (=DIN 933) A2-70 M 20 x 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf (TÜV-zugelassen nach AD W2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-0933220007081
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     0933220007081
EAN/GTIN:
     4036758259106
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 (=DIN 933) A2-70 M 20 x 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf (TÜV-zugelassen nach AD W2)
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
12,5
Durchmesser:
20
Eckmaß:
33,53
Schlüsselweite:
30
Länge:
70
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,535*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,1814* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,11*
€ 113,1809
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,88*
€ 110,5272
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 88,2275*
€ 104,99073
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,42*
€ 92,1298
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,785*
€ 77,09415
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,535*
€ 64,89665
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.