Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 A4-70 M 10 x 130 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf (TÜV-zugelassen nach AD W2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-0933410013081
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     0933410013081
EAN/GTIN:
     4036758261406
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A4-70 M 10 x 130 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf (TÜV-zugelassen nach AD W2)
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
6,4
Durchmesser:
10
Eckmaß:
18,9
Schlüsselweite:
17
Länge:
130
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0746* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,92*
€ 111,7648
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,68*
€ 109,0992
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 87,10*
€ 103,649
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,425*
€ 90,94575
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,80*
€ 75,922
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,73*
€ 63,9387
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.