Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 (=DIN 963) A4 M 2 x 5 Senkschrauben mit Schlitz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09634020005
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09634020005
EAN/GTIN:
     4036758157266
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 (=DIN 963) A4 M 2 x 5 Senkschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Schlitzbreite:
0,5
Kopfhöhe:
1,2
Durchmesser:
2
Außendurchmesser:
3,8
Schlitztiefe:
0,4
Länge:
5
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02528* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,70*
€ 55,573
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,37*
€ 53,9903
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 43,13*
€ 51,3247
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,91*
€ 43,9229
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,72*
€ 36,5568
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,31*
€ 36,0689
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,28*
€ 30,0832
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.