Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 (=DIN 963) A4 M 2 x 16 Senkschrauben mit Schlitz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09634020016
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09634020016
EAN/GTIN:
     4036758157327
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 (=DIN 963) A4 M 2 x 16 Senkschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Schlitzbreite:
0,5
Kopfhöhe:
1,2
Durchmesser:
2
Außendurchmesser:
3,8
Schlitztiefe:
0,4
Länge:
16
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03539* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,08*
€ 76,2552
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,08*
€ 73,8752
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 58,98*
€ 70,1862
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,08*
€ 60,7852
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,30*
€ 50,337
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,06*
€ 50,0514
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,39*
€ 42,1141
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.