Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 (=DIN 963) A4 M 2,5 x 5 Senkschrauben mit Schlitz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09634025005
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09634025005
EAN/GTIN:
     4036758157440
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 (=DIN 963) A4 M 2,5 x 5 Senkschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Schlitzbreite:
0,6
Kopfhöhe:
1,5
Durchmesser:
2,5
Außendurchmesser:
4,7
Schlitztiefe:
0,5
Länge:
5
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03586* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,01*
€ 77,3619
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,34*
€ 75,3746
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 60,22*
€ 71,6618
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,12*
€ 62,0228
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,30*
€ 51,527
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,99*
€ 51,1581
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,86*
€ 42,6734
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.