| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 588-09634120030 Herst.-Nr.: 09634120030 EAN/GTIN: 4036758159062 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 963 A4 M 12 x 30 Senkschrauben mit Schlitz Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schlitzbreite: | 3 | Kopfhöhe: | 6 | Durchmesser: | 12 | Außendurchmesser: | 22 | Schlitztiefe: | 2,4 | Länge: | 30 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Edelstahlschraube DIN 963, Edelstahlschraube ISO 2009, din 963 a 4, din 963, m12 din 963, UNI 6109 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |