Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 A2 M 3 x 25 Linsensenkschrauben mit Schlitz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09642030025
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09642030025
EAN/GTIN:
     4036758160136
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 A2 M 3 x 25 Linsensenkschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Schlitzbreite:
0,8
Kopfhöhe:
1,65
Durchmesser:
3
Schlitztiefe:
1,2
Kopfdurchmesser:
5,6
Höhe Kuppe:
0,75
Länge:
25
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04416* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,38*
€ 48,0522
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,43*
€ 46,9217
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 37,45*
€ 44,5655
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,32*
€ 38,4608
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,85*
€ 31,9515
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,50*
€ 31,535
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,08*
€ 26,2752
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.