Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 A2 M 4 x 12 Linsensenkschrauben mit Schlitz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09642040012
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09642040012
EAN/GTIN:
     4036758160228
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 A2 M 4 x 12 Linsensenkschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Schlitzbreite:
1
Kopfhöhe:
2,2
Durchmesser:
4
Schlitztiefe:
1,6
Kopfdurchmesser:
7,5
Höhe Kuppe:
1
Länge:
12
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03092* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,64*
€ 34,0816
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,90*
€ 33,201
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 26,49*
€ 31,5231
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,91*
€ 27,2629
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,07*
€ 22,6933
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,76*
€ 22,3244
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,46*
€ 18,3974
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.