Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 A2 M 4 x 22 Linsensenkschrauben mit Schlitz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09642040022
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09642040022
EAN/GTIN:
     4036758160273
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 A2 M 4 x 22 Linsensenkschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Schlitzbreite:
1
Kopfhöhe:
2,2
Durchmesser:
4
Schlitztiefe:
1,6
Kopfdurchmesser:
7,5
Höhe Kuppe:
1
Länge:
22
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05076* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,24*
€ 56,2156
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,91*
€ 54,6329
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 43,58*
€ 51,8602
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,33*
€ 44,4227
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,04*
€ 36,9376
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,57*
€ 36,3783
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,38*
€ 30,2022
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.