Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 A2 M 4 x 25 Linsensenkschrauben mit Schlitz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09642040025
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09642040025
EAN/GTIN:
     4036758160280
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 A2 M 4 x 25 Linsensenkschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Schlitzbreite:
1
Kopfhöhe:
2,2
Durchmesser:
4
Schlitztiefe:
1,6
Kopfdurchmesser:
7,5
Höhe Kuppe:
1
Länge:
25
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0485* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,97*
€ 52,3243
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,72*
€ 50,8368
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 40,57*
€ 48,2783
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,31*
€ 42,0189
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,44*
€ 35,0336
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,15*
€ 34,6885
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,25*
€ 28,8575
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.