| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 588-09642040050 Herst.-Nr.: 09642040050 EAN/GTIN: 4036758160334 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 964 A2 M 4 x 50 Linsensenkschrauben mit Schlitz Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schlitzbreite: | 1 | Kopfhöhe: | 2,2 | Durchmesser: | 4 | Schlitztiefe: | 1,6 | Kopfdurchmesser: | 7,5 | Höhe Kuppe: | 1 | Länge: | 50 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Linsensenkkopfschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Edelstahlschraube DIN 964, Edelstahlschraube ISO 2010, Linsensenkschraube, din 964 a2, edelstahlschraube din 964, din 964 m4, UNI 6110 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |