Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 A4 M 3 x 30 Linsensenkschrauben mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09644030030
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09644030030
EAN/GTIN:
     4036758161409
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 A4 M 3 x 30 Linsensenkschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Schlitzbreite:
0,8
Kopfhöhe:
1,65
Durchmesser:
3
Schlitztiefe:
1,2
Kopfdurchmesser:
5,6
Höhe Kuppe:
0,75
Länge:
30
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0646*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0957*
€ 0,11388
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0876*
€ 0,10424
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0772*
€ 0,09187
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0646*
€ 0,07687
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.