Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 A4 M 4 x 8 Linsensenkschrauben mit Schlitz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09644040008
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09644040008
EAN/GTIN:
     4036758161461
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 A4 M 4 x 8 Linsensenkschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Schlitzbreite:
1
Kopfhöhe:
2,2
Durchmesser:
4
Schlitztiefe:
1,6
Kopfdurchmesser:
7,5
Höhe Kuppe:
1
Länge:
8
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03688* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,46*
€ 41,0074
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,06*
€ 40,5314
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 32,36*
€ 38,5084
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,61*
€ 32,8559
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,97*
€ 27,3343
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,48*
€ 26,7512
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,44*
€ 21,9436
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.