Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 A4 M 4 x 50 Linsensenkschrauben mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09644040050
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09644040050
EAN/GTIN:
     4036758161591
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 A4 M 4 x 50 Linsensenkschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Schlitzbreite:
1
Kopfhöhe:
2,2
Durchmesser:
4
Schlitztiefe:
1,6
Kopfdurchmesser:
7,5
Höhe Kuppe:
1
Länge:
50
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1707*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2461*
€ 0,29286
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,2242*
€ 0,2668
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2015*
€ 0,23979
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1707*
€ 0,20313
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.