Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 A4 M 5 x 12 Linsensenkschrauben mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09644050012
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09644050012
EAN/GTIN:
     4036758161676
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 A4 M 5 x 12 Linsensenkschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Schlitzbreite:
1,2
Kopfhöhe:
2,5
Durchmesser:
5
Schlitztiefe:
2
Kopfdurchmesser:
9,2
Höhe Kuppe:
1,25
Länge:
12
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,075*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1109*
€ 0,13197
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,1007*
€ 0,11983
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,09*
€ 0,1071
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,075*
€ 0,08925
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.