Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 A4 M 5 x 16 Linsensenkschrauben mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09644050016
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09644050016
EAN/GTIN:
     4036758161690
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 A4 M 5 x 16 Linsensenkschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Schlitzbreite:
1,2
Kopfhöhe:
2,5
Durchmesser:
5
Schlitztiefe:
2
Kopfdurchmesser:
9,2
Höhe Kuppe:
1,25
Länge:
16
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0844*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1244*
€ 0,14804
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,1134*
€ 0,13495
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1017*
€ 0,12102
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0844*
€ 0,10044
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.