Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 A4 M 6 x 50 Linsensenkschrauben mit Schlitz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09644060050
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09644060050
EAN/GTIN:
     4036758161942
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 A4 M 6 x 50 Linsensenkschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Schlitzbreite:
1,6
Kopfhöhe:
3
Durchmesser:
6
Schlitztiefe:
2,4
Kopfdurchmesser:
11
Höhe Kuppe:
1,5
Länge:
50
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,23535* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,05*
€ 98,8295
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,04*
€ 96,4376
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 76,99*
€ 91,6181
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,96*
€ 79,6824
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,73*
€ 66,3187
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,37*
€ 65,8903
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,07*
€ 56,0133
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.