Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 A4 M 8 x 30 Linsensenkschrauben mit Schlitz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09644080030
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09644080030
EAN/GTIN:
     4036758162079
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 A4 M 8 x 30 Linsensenkschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Schlitzbreite:
2
Kopfhöhe:
4
Durchmesser:
8
Schlitztiefe:
3,2
Kopfdurchmesser:
14,5
Höhe Kuppe:
2
Länge:
30
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3054* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,95*
€ 66,5805
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,79*
€ 64,0101
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 51,11*
€ 60,8209
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,30*
€ 52,717
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,74*
€ 43,7206
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,18*
€ 43,0542
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,54*
€ 36,3426
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.