| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 588-09652040035 Herst.-Nr.: 09652040035 EAN/GTIN: 4036758162963 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 965 A2 M 4 x 35 H Senkschrauben mit Kreuzschlitz H (Phillips) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kopfhöhe: | 2,2 | Durchmesser: | 4 | Kopfdurchmesser: | 7,5 | Schaft: | 1,4 | Länge: | 35 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Edelstahlschraube DIN 965, Edelstahlschraube ISO 7046, ISO 7046 Edelstahl, din 965 m4 a2, edelstahlschraube din 965, edelstahlschraube din 965 m4, UNI 7688 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |