Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 A2 M 5 x 8 H Senkschrauben mit Kreuzschlitz H (Phillips)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09652050008
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09652050008
EAN/GTIN:
     4036758163076
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 A2 M 5 x 8 H Senkschrauben mit Kreuzschlitz H (Phillips)
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
2,5
Durchmesser:
5
Kopfdurchmesser:
9,2
Schaft:
1,6
Länge:
8
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02558* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,45*
€ 56,4655
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,97*
€ 54,7043
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 43,73*
€ 52,0387
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,59*
€ 44,7321
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,33*
€ 37,2827
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,83*
€ 36,6877
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,58*
€ 30,4402
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.