Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 A2 M 8 x 35 H Senkschrauben mit Kreuzschlitz H (Phillips)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09652080035
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09652080035
EAN/GTIN:
     4036758163670
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 A2 M 8 x 35 H Senkschrauben mit Kreuzschlitz H (Phillips)
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
4
Durchmesser:
8
Kopfdurchmesser:
14,5
Schaft:
2,5
Länge:
35
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,2152* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,79*
€ 91,3801
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,73*
€ 88,9287
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 70,99*
€ 84,4781
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,65*
€ 73,3635
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,26*
€ 60,9994
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,25*
€ 60,9875
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,04*
€ 51,2176
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.