| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 588-0965401600433 Herst.-Nr.: 0965401600433 EAN/GTIN: 4036758274734 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 965 A4 M 1,6 x 4 Z Senkschrauben mit Kreuzschlitz Z (Pozidriv) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kopfhöhe: | 0,96 | Durchmesser: | 1,6 | Kopfdurchmesser: | 3 | Schaft: | 0,7 | Länge: | 4 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, din 965 a 4, din 965, din 965 m1,6, UNI 7688 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |