| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 588-09654030004 Herst.-Nr.: 09654030004 EAN/GTIN: 4036758164141 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 965 A4 M 3 x 4 H Senkschrauben mit Kreuzschlitz H (Phillips) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kopfhöhe: | 1,65 | Durchmesser: | 3 | Kopfdurchmesser: | 5,6 | Schaft: | 1 | Länge: | 4 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Edelstahlschraube DIN 965, Edelstahlschraube ISO 7046, ISO 7046 Edelstahl, edelstahlschraube din 965 m3x4, edelstahlschraube din 965, din 965 m3, UNI 7688 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |