| |
|
| Artikel-Nr.: 588-09662040020 Herst.-Nr.: 09662040020 EAN/GTIN: 4036758165537 |
| |
|
| | |
| DIN 966 A2 M 4 x 20 H Linsensenkschrauben mit Kreuzschlitz H (Phillips) Weitere Informationen: | | Kopfhöhe: | 2,2 | Durchmesser: | 4 | Kopfdurchmesser: | 7,5 | Höhe Kuppe: | 1 | Schaft: | 1,4 | Länge: | 20 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitzschraube DIN 966, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7047, Kreuzschlitzschraube ISO 7047, Kreuzschraube DIN 966, Linsenschraube DIN EN ISO 7047, Linsenschraube ISO 7047, Linsensenkkopfschraube DIN 966, Linsensenkschraube DIN 966, Linsensenkschraube DIN EN ISO 7047, Linsensenkschraube ISO 7047, Senkschraube DIN 966, Edelstahlschraube DIN 966, Edelstahlschraube ISO 7047, ISO 7047 Edelstahl, Linsensenkschraube, din 966 m4x20 a2, edelstahlschraube din 966, din 966 a2, UNI 7689 |
| | |
| |