Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Muttern
>
Edelstahlmuttern
>
Edelstahl-Sicherungsmuttern
>
Edelstahlmutter DIN 985
>
Artikel
DIN 985 A2 N M 36 Sechskantmuttern, niedrige Form, selbstsichernd (nichtmetallisch)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
588-09852360
Hersteller:
Lederer
Herst.-Nr.:
09852360
EAN/GTIN:
4036758020409
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985 A2 N M 36 Sechskantmuttern, niedrige Form, selbstsichernd (nichtmetallisch)
Weitere Informationen:
Mutternhöhe ohne Klemmteil:
25
Durchmesser:
36
Eckmaß:
60,79
Schlüsselweite:
55
Gewindelänge innen:
19,8
Höhe:
36
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 588
>
DIN 985 - Sechskantmuttern, niedrige Form, selbstsichernd (nichtmetallisch)
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantmutter DIN EN ISO 10511
,
Sechskantmutter ISO 10511
,
Sicherungsmutter DIN 985
,
Sicherungsmutter DIN 985 FG
,
Edelstahlmutter DIN 985
,
Edelstahlmutter ISO 10511
,
din 985 a2
,
edelstahlmutter din 985
,
din985 m36
,
UNI 7473
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 116,973*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,6973* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 197,822*
€ 235,40818
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 194,482*
€ 231,43358
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 184,762*
€ 219,86678
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 163,501*
€ 194,56619
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 133,263*
€ 158,58297
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 116,973*
€ 139,19787
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen