Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Stifte (Maschinenbau)
>
Passstifte Übersicht
>
Passstifte
>
Kegelstifte
>
DIN 1471
>
Artikel
DIN 1471 1.4305 4 x 10 Kegelkerbstifte
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
588-14712040010
Hersteller:
Lederer
Herst.-Nr.:
14712040010
EAN/GTIN:
4036758179466
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
DIN 1471 1.4305 4 x 10 Kegelkerbstifte
Weitere Informationen:
Kuppe:
0,5
Durchmesser:
4
Länge:
10
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 588
>
DIN 1471 - Kegelkerbstifte
Weitere Suchbegriffe:
ISO 8744
,
Kegel-Kerbstift
,
Kegel-Kerbstift DIN 1471
,
Kegelkerbstift
,
Kegelkerbstift DIN 1471
,
Kegelkerbstift DIN EN ISO 8744
,
Kegelkerbstift ISO 8744
,
Passstifte
,
iso 8744 4x10
,
passstifte
,
paßstift durchmesser4
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 33,77*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,16885* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,66*
€ 73,3754
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,73*
€ 71,0787
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 56,73*
€ 67,5087
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,14*
€ 58,4766
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,77*
€ 48,5163
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,39*
€ 48,0641
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,77*
€ 40,1863
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen