Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Stifte (Maschinenbau)
>
Passstifte Übersicht
>
Passstifte
>
Kegelstifte
>
DIN 1472
>
Artikel
DIN 1472 1.4305 4 x 16 Passkerbstifte
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
588-14722040016
Hersteller:
Lederer
Herst.-Nr.:
14722040016
EAN/GTIN:
4036758180684
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
DIN 1472 1.4305 4 x 16 Passkerbstifte
Weitere Informationen:
Kuppe:
0,5
Durchmesser:
4
Länge:
16
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 588
>
DIN 1472 - Passkerbstifte
Weitere Suchbegriffe:
Pass-Kerbstift
,
Passkerbstift
,
Passkerbstift DIN EN ISO 8745
,
Passkerbstift ISO 8745
,
Paßkerbstift DIN 1472
,
Passstifte
,
iso 8745 4x16
,
passstifte
,
paßstift durchmesser4
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 36,14*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1807* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,39*
€ 77,8141
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,80*
€ 75,922
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 60,61*
€ 72,1259
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,40*
€ 62,356
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,65*
€ 51,9435
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,13*
€ 51,3247
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,14*
€ 43,0066
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen