Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Stifte (Maschinenbau)
>
Passstifte Übersicht
>
Passstifte
>
Artikel
DIN 1473 1.4305 3 x 10 Zylinderkerbstifte mit Fase
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
588-14732030010
Hersteller:
Lederer
Herst.-Nr.:
14732030010
EAN/GTIN:
4036758181742
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
DIN 1473 1.4305 3 x 10 Zylinderkerbstifte mit Fase
Weitere Informationen:
Kuppe:
0,4
Durchmesser:
3
Senkung:
1,3
Länge:
10
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 588
>
DIN 1473 - Zylinderkerbstifte mit Fase
Weitere Suchbegriffe:
Zylinder-Kerbstift
,
Zylinderkerbstift
,
Zylinderkerbstift DIN 1473
,
Zylinderkerbstift DIN EN ISO 8740
,
Zylinderkerbstift ISO 8740
,
Passstifte
,
din1473 3x10
,
passstifte
,
passstift d3
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 42,63*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,08526* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,68*
€ 90,0592
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,64*
€ 87,6316
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 69,98*
€ 83,2762
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,96*
€ 72,5424
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,76*
€ 60,4044
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,56*
€ 60,1664
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,63*
€ 50,7297
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen