Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Nägel
>
Kerbnägel
>
DIN 1476
>
Artikel
ISO 8746 (=DIN 1476) 1.4303 2 x 10 Halbrundkerbnägel Form A (mit Fase)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
588-14762020010
Hersteller:
Lederer
Herst.-Nr.:
14762020010
EAN/GTIN:
4036758184897
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
ISO 8746 (=DIN 1476) 1.4303 2 x 10 Halbrundkerbnägel Form A (mit Fase)
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
1,2
Radius:
1,9
Durchmesser:
2
Spitze:
0,5
Kopfdurchmesser:
3,5
Länge:
10
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 588
>
ISO 8746 - Halbrundkerbnägel Form A (mit Fase)
Weitere Suchbegriffe:
Halbrundkerbnagel DIN 1476
,
Halbrundkerbnagel DIN EN ISO 8746
,
Halbrundkerbnagel ISO 8746
,
ISO 8746
,
Kerbnagel DIN EN ISO 8746
,
Kerbnagel ISO 8746
,
din 1476 halbrundkerbnagel 2 x 10
,
din 1476 a2
,
din 1476
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 69,00*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,138* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 119,14*
€ 141,7766
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,40*
€ 139,706
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 111,56*
€ 132,7564
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,92*
€ 116,5248
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,23*
€ 97,8537
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,00*
€ 82,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen