Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Stifte (Maschinenbau)
>
Spannstifte
>
DIN 7346
>
Artikel
ISO 13337 A2 3 x 15 Spannstifte (Spannhülsen), leichte Ausführung
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
588-33372030015
Hersteller:
Lederer
Herst.-Nr.:
33372030015
EAN/GTIN:
4036758890736
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
ISO 13337 A2 3 x 15 Spannstifte (Spannhülsen), leichte Ausführung
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3
Länge:
15
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 588
>
ISO 13337 - Spannstifte (Spannhülsen), leichte Ausführung
Weitere Suchbegriffe:
ISO 13337
,
Spannhülse DIN 7346
,
Spannstift DIN 7346
,
Spannstift DIN EN ISO 13337
,
Spannstift ISO 13337
,
din 7346 1.4310
,
din 7346
,
spannstifte din7346 d3
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,14*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,11828* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,70*
€ 91,273
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,18*
€ 89,4642
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,17*
€ 85,8823
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,62*
€ 84,0378
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,14*
€ 70,3766
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen