Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 A2-70 M 12 x 60 Sechskantschrauben mit Schaft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-40142120060
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     40142120060
EAN/GTIN:
     4036758189663
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A2-70 M 12 x 60 Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
7,5
Durchmesser:
12
Eckmaß:
20,03
Schlüsselweite:
18
Gewindelänge:
30
Länge:
60
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,225*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5845* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,28*
€ 63,4032
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,90*
€ 61,761
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 49,305*
€ 58,67295
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,59*
€ 50,6821
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,455*
€ 42,19145
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,755*
€ 41,35845
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,225*
€ 34,77775
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.