Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 A4-70 M 10 x 130 Sechskantschrauben mit Schaft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-40144100130
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     40144100130
EAN/GTIN:
     4036758189878
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A4-70 M 10 x 130 Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
6,4
Durchmesser:
10
Eckmaß:
17,77
Schlüsselweite:
16
Gewindelänge:
32
Länge:
130
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,145*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1429* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,025*
€ 117,83975
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,755*
€ 115,13845
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 91,915*
€ 109,37885
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,815*
€ 96,16985
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,505*
€ 80,33095
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,145*
€ 68,00255
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.