Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 A4-70 M 12 x 60 Sechskantschrauben mit Schaft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-40144120060
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     40144120060
EAN/GTIN:
     4036758189922
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A4-70 M 12 x 60 Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
7,5
Durchmesser:
12
Eckmaß:
20,03
Schlüsselweite:
18
Gewindelänge:
30
Länge:
60
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8234* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,565*
€ 87,54235
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,365*
€ 84,92435
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 67,80*
€ 80,682
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,155*
€ 70,39445
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,05*
€ 58,3695
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,03*
€ 58,3457
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,17*
€ 48,9923
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.