Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 A4-70 M 12 x 120 Sechskantschrauben mit Schaft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-40144120120
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     40144120120
EAN/GTIN:
     4036758189984
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A4-70 M 12 x 120 Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
7,5
Durchmesser:
12
Eckmaß:
20,03
Schlüsselweite:
18
Gewindelänge:
30
Länge:
120
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,4564* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,1725*
€ 77,55528
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,3425*
€ 75,37758
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 60,1725*
€ 71,60528
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,43*
€ 62,3917
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,66*
€ 51,9554
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,21*
€ 51,4199
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,41*
€ 43,3279
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.