Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Sechskantmuttern
>
ISO 4032
>
Artikel
ISO 4032 A2 M 14 Sechskantmuttern
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
588-40322140
Hersteller:
Lederer
Herst.-Nr.:
40322140
EAN/GTIN:
4036758023103
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 A2 M 14 Sechskantmuttern
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14
Eckmaß:
23,36
Schlüsselweite:
21
Höhe:
12,8
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 588
>
ISO 4032 - Sechskantmuttern
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantmutter ISO 4032
,
sechskantmutter iso 4032 m14 a2
,
din en iso 4032
,
din en iso 4032 a2 - 70
,
DIN 934
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 28,92*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2892* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,35*
€ 63,4865
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,47*
€ 61,2493
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 48,89*
€ 58,1791
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,12*
€ 50,1228
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,98*
€ 41,6262
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,44*
€ 40,9836
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,92*
€ 34,4148
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen