Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14579 A2 M 3 x 16 T-10 Zylinderschrauben mit Innensechsrund


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 14579 A2 M 3 x 16 T-10 Zylinderschrauben mit Innensechsrund
Artikel-Nr.:
     588-45792030016
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     45792030016
EAN/GTIN:
     4056054606961
Suchbegriffe:
DIN 912 ISR
DIN 912 Innensechsrund
DIN 912 Torx
DIN EN ISO 14579
ISO 14579 A2 M 3 x 16 T-10 Zylinderschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
3
Durchmesser:
3
Gewindelänge:
16
Antrieb Innensechsrund:
T-10
Kopfdurchmesser:
5,5
Innensechskanttiefe:
1,01
Länge:
16
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04538* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,27*
€ 96,7113
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,90*
€ 93,891
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 74,94*
€ 89,1786
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,06*
€ 77,4214
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,41*
€ 64,7479
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,98*
€ 64,2362
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,38*
€ 54,0022
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.