Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14579 A2 M 3 x 18 T-10 Zylinderschrauben mit Innensechsrund


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 14579 A2 M 3 x 18 T-10 Zylinderschrauben mit Innensechsrund
Artikel-Nr.:
     588-45792030018
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     45792030018
EAN/GTIN:
     4056054606978
Suchbegriffe:
DIN 912 ISR
DIN 912 Innensechsrund
DIN 912 Torx
DIN EN ISO 14579
ISO 14579 A2 M 3 x 18 T-10 Zylinderschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
3
Durchmesser:
3
Gewindelänge:
18
Antrieb Innensechsrund:
T-10
Kopfdurchmesser:
5,5
Innensechskanttiefe:
1,01
Länge:
18
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04828* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,02*
€ 101,1738
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,79*
€ 98,5201
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 78,62*
€ 93,5578
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,67*
€ 81,7173
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,43*
€ 68,3417
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,85*
€ 67,6515
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,28*
€ 57,4532
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.