Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Innensechskantschraube
>
DIN 912
>
ISO 14579
>
Artikel
ISO 14579 A4 M 6 x 22 T-30 Zylinderschrauben mit Innensechsrund
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
588-45794060022
Hersteller:
Lederer
Herst.-Nr.:
45794060022
EAN/GTIN:
4056054607654
Suchbegriffe:
DIN 912 ISR
DIN 912 Innensechsrund
DIN 912 Torx
DIN EN ISO 14579
ISO 14579 A4 M 6 x 22 T-30 Zylinderschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
6
Durchmesser:
6
Gewindelänge:
22
Antrieb Innensechsrund:
T-30
Kopfdurchmesser:
10
Innensechskanttiefe:
2,02
Länge:
22
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 588
>
ISO 14579 - Zylinderschrauben mit Innensechsrund
Weitere Suchbegriffe:
ISO 14579
,
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 14579
,
Zylinderkopfschraube ISO 14579
,
Zylinderschraube DIN EN ISO 14579
,
Zylinderschraube ISO 14579
,
iso 14579 a4
,
din 912 isr
,
edelstahlschraube din 912 isr
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,32*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,2466* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,87*
€ 77,1953
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,04*
€ 76,2076
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,05*
€ 72,6495
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,18*
€ 70,4242
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,54*
€ 69,6626
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,32*
€ 58,6908
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen