Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14581 A2 M 4 x 40 T-20 Senkschrauben mit Innensechsrund


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 14581 A2 M 4 x 40 T-20 Senkschrauben mit Innensechsrund
Artikel-Nr.:
     588-45812040040
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     45812040040
EAN/GTIN:
     4056054567385
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
ISO 14581 A2 M 4 x 40 T-20 Senkschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
2,7
Durchmesser:
4
Antrieb Innensechsrund:
T-20
Kopfdurchmesser:
8,4
Eindringtiefe:
1,14
Länge:
40
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,06055* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,12*
€ 27,5128
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,39*
€ 26,6441
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 21,27*
€ 25,3113
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,48*
€ 21,9912
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,24*
€ 18,1356
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,00*
€ 17,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,11*
€ 14,4109
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.